Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon HD 7450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6444176
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     697247-001
EAN/GTIN:
     5712505621035
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Die AMD Radeon HD 7450 DP PCIe x16-Grafikkarte ist eine Low-Profile-Zusatzkarte und PCI Express x16-Schnittstelle, die auf dem AMD Radeon HD 7450 Grafikprozessor basiert. Diese Karten unterstützen die Ausgabe auf zwei Displays über die DisplayPort- und Dual-Link-DVII-Anschlüsse.
AMD Radeon HD 7450 - Grafikkarten - Radeon HD 7450 - 1 GB GDDR3 - PCIe 2.0 x16 Low-Profile - DVI, DisplayPort - für P/N: B0F19ET, B0F32ETR, B3V65EC, C3Y42EC, C5Z92UP, C6A13UP, C9V34EC, C9Z54UP, H5S02ET
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
Avivo Technology, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
2560 x 1600 bei 60 Hz
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenGL 4.0
Schnittstellen
DisplayPort ¦ DVI-I (Dual-Link)
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 / DisplayPort: 2560 x 1600
RAMDAC
400 MHz
Core Clock
625 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
AMD Radeon HD 7450
Verschiedenes
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, CISPR 22 Class B, ICES-003, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, KCC
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 Bit), Windows 8, Windows 8 Pro
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: A2K84EA, A2K85EA, A2K86EA, A2K86ET, A2K90EA, B0F19ET, B0F22EA, B0F22ET, B0F23EA, B0F30EA, B0F30ET, B0F32EA, B0F32ET, B0F32ETR, B0F39ET, B0G15EA, B0G16EA, B0G63ES, B2D02UT, B2D08LT, B2D11UT, B3V64EC, B3V65EC, B3V79ECR, B4B45PA, B4B46PA, B4B50PA, B4B51PA, B4B52PA, B8V90LT, B9C43AW, C0Q77PA, C1G58UPR, C1H31UP, C1H56UP, C3A43EA, C3A90ESR, C3H24UP, C3J00UP, C3J06UP, C3X97EC, C3Y15EC, C3Y18EC, C3Y21EC, C3Y42EC, C3Y68EC, C4H69UC, C4K04PA, C4K05PA, C4K06PA, C4K07PA, C4Q22UP, C5Q61UC, C5Y74UP, C5Z92UP, C6A13UP, C7E91AW, C7M55UP, C7N00UP, C7N37UP, C7R49UC, C7R64UC, C7S39UC, C8F03UC, C8F04UC, C8L29UP, C8M45UP, C9G96LT, C9G97LT, C9H06UT, C9H13UT, C9H15UT, C9H22UT, C9H25UT, C9J23UT, C9R97UCR, C9U41EC, C9U41ECR, C9V34EC, C9Z54UP, D0J66US, D1W67US, D2B13UP, D2R00UC, D3R07US, D5X03UP, D5X81UP, D5Y90UP, D6J32US, E4F12UC, F5E75UC, G0D14PA, H3A34EP, H3W79LC, H4A76EP, H4Q52EP, H4T76ES, H4U86ES, H4U87ES, H4Z11EP, H4Z30EP, H5S02ET, QV996AV
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR3 SDRAM
Grösse
1 GB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
800 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.