| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6444136 Herst.-Nr.: 671647-001 EAN/GTIN: 4053162752597 |
| |
|
| | |
| HP - Festplatte - 1 TB - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für P/N: Q9F15A Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte | | Kapazität | 1 TB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: Q9F15A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hp festplatte sata sff, festplatte sata, festplatte sata 1tb |
| | |
| |