| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6444079 Herst.-Nr.: 741343-001 EAN/GTIN: 5711045809323 |
| |
|
| | |
| HP - SSD - 128 GB - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 128 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |