| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6444024 Herst.-Nr.: 661842-001 EAN/GTIN: 5711045725098 |
| |
|
| | |
| HP - SSD - 256 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - für HP Pro 4300, Pro 4300 PC; Elite 7500 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 256 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Elite 7500 ¦ HP Compaq Pro 4300, Pro 4300 PC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd 256 gb festplatte laptop, interne ssd 256 gb, internes ssd |
| | |
| |