| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6443944 Herst.-Nr.: 81Y9731 EAN/GTIN: 5712505130650 |
| |
|
| | |
| Lenovo - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - (CRU) - Tier 1 - für BladeCenter HS22; System x3100 M5; x3250 M4; x3300 M4; x35XX M4; x36XX M3; x3950 X5 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | | Breite | 70 mm | | Tiefe | 100.5 mm | | Höhe | 14.8 mm | | Gewicht | 200 g | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap - nearline | | Kapazität | 1 TB | | Merkmale | S.M.A.R.T. | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Preistyp | Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1 | | Kennzeichnung | CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, EMI | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% (nicht kondensierend) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo BladeCenter HS22 7870 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo System x3100 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (2.5"), 7327 (2.5"), 7328 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5"), 4251 (2.5"), 4252 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5"), 7378 (2.5"), 7379 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5"), 7380 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5"), 7944 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5"), 7377 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5"), 7945 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 1tb, festplatte sata, sata festplatte 2.5 zoll |
| | |
| |