Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 500GB SATA 7200rpm
HP 500GB SATA 7200rpm
Artikel-Nr.:
     C1002-6443434
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     637327-001
EAN/GTIN:
     5711045083723
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 500 GB - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für Workstation Z1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.