Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6442746
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     56.2238H.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk extern
externe DVD Laufwerke
Die DVD (Digital Versatile Disc) ist der kommende Standard für speicherintensive Multimedia-Anwendungen wie Spiele, Home-Videos und digitale Musik. Acer hat den Anspruch, höchste Qualität und Leistung zu bieten. Daher bringt Acer die High-End-DVD-Laufwerke auf den Markt, die nach neuesten Kriterien entwickelt und strengsten Qualitäts- und Belastungstests unterzogen werden.
Acer - Laufwerk - DVD-ROM - 12x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - für Veriton 7100
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Verschiedenes
Montagekit
Standard
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x Audiokabel - extern
Rackmontagesatz
Nicht vorhanden
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Cyberlink PowerDVD
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 2000 / NT4.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Veriton 7100
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - EIDE/ATAPI - IDC 40-polig
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - 4-poliges MPC ¦ 1 x Audio - line-Out - Digital Audio, 2-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Produktzertifizierungen
2. Generation, Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi, Video CD
Lesegeschwindigkeit
40x (CD) / 12x (DVD)
Medienzuführungstyp
Tablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.