|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-6431571 Herst.-Nr.: 920-007128 EAN/GTIN: 5099206059269 |
| |
|
|  |  |
 | Erleben Sie PC-gestützte Unterhaltung ganz nach Ihrem Geschmack – bequem vom Sofa aus. Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabellos |  | Breite | 35.43 cm |  | Tiefe | 13.99 cm |  | Höhe | 2.35 cm |  | Gewicht | 390 g |  | Gerätetyp | Tastatur |  | Besonderheiten | Logitech Unifying-Empfänger, Ein-/Aus-Schalter, integriertes Touchpad |  | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m |  | Schnittstelle | 2.4 GHz |  | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) |  | Lokalisierung und Layout | Deutsch |  | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Lautstärkeregler, Stummtaste, Maustasten | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Weiß |  | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |  | Kennzeichnung | Plug and Play | Batterie | Typ | AA-Typ |  | Installierte Anzahl | 2 |  | Erforderliche Anzahl | 2 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later, Android 5.0 or later |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |