Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promag Mifare MF700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6425170
Hersteller:
     Giga Tms
Herst.-Nr.:
     MF700-10
EAN/GTIN:
     5712505287897
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
MF700 ist ein vom Benutzer konfigurierbar Mifare Sektor Datenleser. Es kann so konfiguriert werden Mifare-Karte mit MAD1 gelesen werden/MAD2 Standard in einer Mifare-Anwendung offenes System, oder kann so konfiguriert werden, um die Benutzerinformationen zu lesen - werden definiert Sektor-Daten (Non- MAD) in einer benutzerdefinierten geschlossenes System. Output-Schnittstelle als RS232-Ausgang konfiguriert werden können, oder Wiegand-oder MSR ABA TK2.
Promag Mifare MF700 - SmartCard-Leser - RS-232, SIA 26-bit Wiegand - 13.56 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.3 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
7.8 cm
Gerätetyp
SmartCard-Leser - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
RS-232, SIA 26-bit Wiegand
Frequenz
13.56 MHz
Verschiedenes
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Gerätefunktionen
Wetterfest
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5,5 - 12 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x seriell - RS-232 ¦ 1 x SIA 26-bit Wiegand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Giga Tms
MF7-20
ab € 42,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.