Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Expression Glänzend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6424136
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     COP090C1
EAN/GTIN:
     5602024005013
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Navigator Expression - Glänzend - 115 Mikron - ultrahelles weiß - A4 (210 x 297 mm) - 90 g/m² - 500 Blatt Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, ISO 2471, ISO 536, ISO 534, ISO 2493, ISO 11475, ISO 287, ISO 8791/2
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Ultrahelles weiß
Medienstärke
115 Mikron
Enthaltene Menge
500 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Medienweiße
169
Umweltschutzstandards
EU-Öko-Label
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00966* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
2896C
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.