Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6398648
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AFYC
EAN/GTIN:
     5397063854363
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit dieser 2TB Festplatte von Dell .Durch die hohe Speicherkapazität von 2TB können große Datenmengen gespeichert werden. Diese Festplatte verfügt über eine SAS-Schnittstelle und bietet 7,2K U/min maximale Umdrehungsgeschwindigkeit.
Dell - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PowerEdge T130 (3.5"), T430 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge T130 (3.5"), T430 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET130_1513
ab € 36,47*
Zubehör
Dell
PET130_3813
ab € 121,50*
Zubehör
Dell
PET130_1515
ab € 79,18*
Zubehör
Dell
PET130_3815
ab € 216,20*
Zubehör
Dell
PET130_3833
ab € 85,11*
Zubehör
Dell
PET130_3733
ab € 240,45*
Zubehör
Dell
PET130_3933
ab € 181,66*
Zubehör
Dell
PET130_4033
ab € 353,25*
Zubehör
Dell
PET130_1535
ab € 43,14*
Zubehör
Dell
PET130_3835
ab € 178,62*
Zubehör
Dell
PET130_3735
ab € 428,11*
Zubehör
Dell
PET130_3935
ab € 333,61*
Zubehör
Dell
PET130_4035
ab € 604,13*
Zubehör
Dell
PET130_4433
ab € 157,60*
Zubehör
Dell
PET130_4333
ab € 97,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.