Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JUA210 Externer Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6375278
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JUA210
EAN/GTIN:
     4712795080094
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
j5create JUA210 - Externer Videoadapter - USB 2.0 - D-Sub
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Besonderheiten
Stromversorgung über USB
Max Auflösung
1920 x 1200
Bustyp
USB 2.0
Schnittstellendetails
VGA
Verschiedenes
Breite
5.4 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
9.3 cm
Gewicht
70 g
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 13 cm
Kennzeichnung
Plug and Play
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-46 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Vista/XP/7 (64-Bit-Versionen), Apple MacOS X Lion 10.7
Min. Prozessortyp
Dual-Core-Prozessor 1.8 GHz
Min. Arbeitsspeicher
2 GB
Zusätzliche Anforderungen
USB -Anschluss (kompatibel mit 2.0 Spezifikation)
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.