Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakker Elkhuizen Evoluent4 Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6346889
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEEVR4WB
EAN/GTIN:
     8717399997164
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Bakker Elkhuizen Evoluent4 Bluetooth - Maus - Für Rechtshänder - optisch - 6 Tasten - kabellos - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.4 cm
Tiefe
7.9 cm
Höhe
8.3 cm
Gewicht
195 g
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, einstellbare Auflösung, Auflösungsanzeige
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Schnittstelle
Bluetooth
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.