Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 8X DVDS-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6346012
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8XDVDS-W
EAN/GTIN:
     5054629837924
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Ob das Abspielen von Filmen, die Installation von Software oder das Sichern von Daten unterwegs - Transcends superschlanker externer CD/DVD-Brenner ist das ideale Zubehör für aktuelle Notebooks, Netbooks und Ultrabooks. Darüber hinaus kann die nützliche Brennsoftware CyberLink Media Suite 10 (Power2Go und MediaShow) kostenlos heruntergeladen werden.
Transcend 8X DVDS-W - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - USB 2.0 - extern - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.28 cm
Tiefe
14.8 cm
Höhe
1.39 cm
Gewicht
246 g
Farbe
Weiß
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
CyberLink Power2Go
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Zugriffszeit
190 ms (DVD), 190 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Puffergröße
1 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS8XDVDS-K
ab € 26,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.