Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS F1025 Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6341156
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0734-001
EAN/GTIN:
     7331021045712
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Die AXIS F-Serie besteht aus flexibel einsetzbaren 1080p-Hochleistungskameras, die sich unauffällig in Innenräumen, in Außenbereichen oder für die mobile Überwachung einsetzen lassen. Sie sind die optimale Lösung für Geldautomaten, Banken, Geschäfte, Hotels oder für anspruchsvolle Einsatzszenarien, z.B. in Einsatzfahrzeugen, Bussen und Straßenbahnen. Eine AXIS F Sensoreinheit besteht aus einem Objektiv und einem Bildsensor mit langem Kabel. Dank dieses modularen Konzepts lässt sich die kleine Sensoreinheit unauffällig installieren. Die Haupteinheit lässt sich dank des langen Kabels zur Sensoreinheit an einem günstigen Ort platzieren.
AXIS F1025 Sensoreinheit - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - staubgeschützt/wetterfest - Farbe - 1920 x 1200 - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MPEG-4, MJPEG, H.264
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
328 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - extern - 12 m
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung
Kennzeichnung
C-Tick, CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, IEC 60529 IP66, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B, EN 61000-6-2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60068-2-30, EN50155, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, AS/NZS, IEC 60068-2-60, EN 50121-4, VCCI Class B, EN 50581, KN24, IEC 60950-22, EN 60950-22, UL 60950-22, KCC KN22 Class B, IEC 60721-3-5
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 – 85% (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - fest - Außenbereich - staubgeschützt/wetterfest
Digital-Video-Format
MPEG-4, MJPEG, H.264
Mindestbeleuchtung
0.3 Lux - Farbe - F2.5
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1200
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
3.7 mm
Objektiv-Irisblende
F/2.5 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)
92
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,74*
€ 316,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,61*
€ 305,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axis
5505-821
ab € 22,88*
Zubehör
Axis
5506-571
ab € 30,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.