Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRAID EP420E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRAID EP420E FH/LP RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Fujitsu PRAID EP420E FH/LP RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     C1002-6340227
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3847-L502
EAN/GTIN:
     4053026746649
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Fujitsu PRAID EP420E - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8 - für PRIMERGY CX2550 M4, CX2560 M4, CX2570 M4, RX2520 M4, RX2530 M4, RX4770 M4, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
2 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2550 M4, CX2550 M4 liquid cooling, CX2560 M4 air cooling, CX2560 M4 liquid cooling, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling, RX2510 M2, RX2520 M4, RX2530 M1, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2540 M1, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4, RX2560 M1, RX4770 M2, RX4770 M3, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX1330 M2, TX2550 M4, TX2560 M1, TX2560 M2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,73*
€ 1.332,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,78*
€ 1.326,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,43*
€ 1.282,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,07*
€ 1.251,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,84*
€ 1.204,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.