Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6334625
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X3837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - verschlüsselt - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 32 MB - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkPad L440; L540; T431s; T440; T440p; T440s; T540p; W540; W541; X230s; X240; X240s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
95 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
32 MB
Kapazität
320 GB
Merkmale
Lade/Entladetechnologie, No-ID, Rotary Voice Coil Motor (RVCM)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
0.8 Watt (Niedrigverbrauch im Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
13 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad L440 ¦ Lenovo ThinkPad L540 ¦ Lenovo ThinkPad T431s 20A9, 20AA, 20AC ¦ Lenovo ThinkPad T440 ¦ Lenovo ThinkPad T440p ¦ Lenovo ThinkPad T440s ¦ Lenovo ThinkPad T540p ¦ Lenovo ThinkPad W540 ¦ Lenovo ThinkPad W541 ¦ Lenovo ThinkPad X230s 20A3, 20AH ¦ Lenovo ThinkPad X240 ¦ Lenovo ThinkPad X240s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.