Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DVD ROM Ultraslim
Fujitsu DVD ROM Ultraslim
Artikel-Nr.:
     C1002-6334001
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3718-L2
EAN/GTIN:
     4063872055130
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Fujitsu - Laufwerk - DVD-ROM - 16x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M5, RX2540 M6, RX4770 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schwarze Blende
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX100 S8, RX1330 M1, RX1330 M2, RX1330 M3, RX1330 M4, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M1, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2530 M6, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX1310 M3, TX1320 M3, TX1320 M4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
5.25" x 1/8H (13.3 cm x 1/8H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5.25" x 1/8H (13.3 cm x 1/8H)
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.