Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Rossano" Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6331786
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050453
EAN/GTIN:
     4007249504531
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Geräuschlose Tastatur
Lautlose Tastatur
Leise Tastatur
Hama "Rossano" - Tastatur - USB - weiß, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß, Silber
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Eingabegerät
Breite
44.1 cm
Tiefe
12.4 cm
Höhe
1 cm
Besonderheiten
USB-Hub mit 2 Anschlüssen
Tastenanzahl
105
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,19*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,26*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,14*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,56*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,34*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,26*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 12,68*
Ähnlich
Hama
00182677
ab € 26,23*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,40*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,72*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,34*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,77*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama
00182652
ab € 20,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.