Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Display Port to VGA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6328806
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-ABEL
EAN/GTIN:
     5907806525162
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Mit dem Dell DisplayPort-zu-VGA-Adapter können Sie Videoinhalte von Ihrem Desktop-PC oder Notebook auf jedem Monitor, Projektor oder HD-Fernsehgerät mit VGA-Eingang darstellen. Der benutzerfreundliche Adapter unterstützt eine maximale Videoauflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln und sorgt für eine hervorragende Bildqualität. So können Sie Filme auf einem Heimkino-Projektor genießen, Ihren Desktop-PC spiegeln, um eine erweiterte Workstation zu erhalten, und in der Schule oder auf der Arbeit Präsentationen vorführen.
Dell Display Port to VGA Adapter - Videokonverter - DisplayPort - VGA - für OptiPlex 30XX, 3240, 5040, 7440; Precision 7510, 7710, T1650; Precision Tower 3420, 3620
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Schnittstellen
1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ 1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Chromebox 3010 ¦ Dell Inspiron 3647, 3847 ¦ Dell Latitude 14 Rugged Extreme (7404) ¦ Dell OptiPlex 3010, 3020, 3040, 3240, 5040, 580, 7010, 7020, 7040, 7440, 780, 790, 9010, 9020, 9030, 980, 990, XE, XE2 ¦ Dell Precision 7510, 7710, M4800, M6800, R5500, R7610, T1650, T1700, T3600, T3610, T5600, T5610, T7600, T7610 ¦ Dell Precision Tower 3420, 3620, 5810, 7810, 7910 ¦ Dell Venue 10 Pro (5055), 11 Pro (5130), 11 Pro (7130), 11 Pro (7139), 11 Pro (7140)
Weitere Suchbegriffe: adapter vga
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.