Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 1000 SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6328745
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-A0100DE-2
EAN/GTIN:
     4025112083525
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
USB Card Reader
Dauerhafte Zuverlässigkeit. Zeitlose Eleganz. Intelligentes Konzept. CHERRY KC 1000 SC vereint die Vorteile einer klassischen CHERRY Office-Tastatur mit den sicherheitstechnischen Anforderungen an ein Security-Keyboard.
CHERRY KC 1000 SC - Tastatur - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.8 cm
Tiefe
18.8 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
840 g
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Integrierter SmartCard-Leser, CHERRY LPK-Technologie
Anzahl Hotkeys
4
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenanzahl
105
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, ISO 7816, VCCI, C-Tick, FCC, VDE GS, EMV 2000 Level 1, CCID
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.