Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 1000 SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6328744
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-A0100DE-0
EAN/GTIN:
     4025112083518
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
USB Card Reader
Dauerhafte Zuverlässigkeit. Zeitlose Eleganz. Intelligentes Konzept. CHERRY KC 1000 SC vereint die Vorteile einer klassischen CHERRY Office-Tastatur mit den sicherheitstechnischen Anforderungen an ein Security-Keyboard.
CHERRY KC 1000 SC - Tastatur - Deutsch - Pale Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Pale Gray
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, ISO 7816, VCCI, C-Tick, FCC, VDE GS, EMV 2000 Level 1, CCID
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
45.8 cm
Tiefe
18.8 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
840 g
Besonderheiten
Integrierter SmartCard-Leser, CHERRY LPK-Technologie
Anzahl Hotkeys
4
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenanzahl
105
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.