Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTAC GeForce GT 730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6327528
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-71115-20L
EAN/GTIN:
     4895173605352
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die ZOTAC GeForce GT 730-Serie bietet hervorragende Eigenschaften wie Multi-Monitor-Unterstützung für maximale Produktivität und High-Speed Video Transcodierung zur Vereinfachung der Video-Konvertierung. Dies ermöglicht es dem Nutzer Videos noch schneller online zu teilen und diese auf tragbaren Smartphones und Tablets wiederzugeben. HD Videodekodierung sorgt außerdem für reibungslose und ultrascharfe Wiedergabe aller gängigen Video-Formate auf der ZOTAC GeForce GT 730 Serie. It's time to play - mit der ZOTAC GeForce GT 730 Serie!
ZOTAC GeForce GT 730 - Grafikkarten - GF GT 730 - 4 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16 Low-Profile - DVI, D-Sub, HDMI - ohne Lüfter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile - ohne Lüfter
Besonderheiten
Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia PhysX-Ready, Nvidia Surround-Technologie, Deep Color-Technologie, Dolby True HD-Unterstützung, Hardware Video Decode Acceleration, Blu-Ray 3D Support, GPU Boost-Technologie, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, DTS-HD Audio Bitstreaming Support, Nvidia Unified GPU Architecture, HD/4k Ready, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Max Auflösung
3840 x 2160
API-Unterstützung
OpenGL 4.4, DirectX 12
Informationen zur max. Auflösung
DVI (Dual-Link): 2560 x 1600 bei 120 Hz/ HDMI: 3840 x 2160 bei 30 Hz
RAMDAC
400 MHz
Core Clock
902 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
CUDA-Kerne
384
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce GT 730
Schnittstellendetails
HDMI ¦ VGA ¦ DVI-D (Dual-Link)
Verschiedenes
Tiefe
14.579 cm
Höhe
11.115 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Zubehör im Lieferumfang
2 Low-Profile-Halterungen
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
RoHS
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 7 / 8, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 (64-Bit-Versionen)
Erfoderliche Leistungsversorgung
300 W
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
4 GB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
1.6 GHz
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, geforce
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.