Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Solar K750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6306569
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002925
EAN/GTIN:
     5099206025660
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese solarbetriebene, kabellose Tastatur macht Schluss mit lästigen Batteriewechseln.
Logitech Wireless Solar K750 - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz - Nordisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
43.21 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
0.71 cm
Gewicht
694.5 g
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Logitech Unifying-Empfänger, solarbetrieben
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Nordisch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48.5 cm
Transporttiefe
20 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Transportgewicht
1.068 kg
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.816,15*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,77*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,32*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,32*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,10*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,16*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,08*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,14*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,20*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,34*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,49*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 99,11*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,06*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.