| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6302918 Herst.-Nr.: 42768 EAN/GTIN: 4002888427685 |
| |
|
| | |
| Einfach zu installierender Chipkartenleser für zahlreiche Betriebssysteme Unterstützt verschiedene Transaktionen wie z.B. digitale Signatur, Authentifizierung etc. Kompatibel mit ISO-Standard 7816 USB 2.0 HighSpeed-Datenraten bis 480Mbit/s 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Der Lindy USB 2.0 Chipkartenleser erlaubt den Zugriff auf eine Vielzahl von Chipkarten von einem PC oder Mac-Computer mit USB-Anschluss Typ A. Er unterstützt relevante Industriestandards wie z.B. ISO 7816, PC/SC 1.0/2.0 und viele Chipkartenprotokolle. Er kann zum Einsatz kommen beim E-Banking, bei elektronischen Zahlverfahren, digitaler Signatur, Authentifizierung, E-Government etc. Der Lindy USB 2.0 Chipkartenleser wird über den USB Bus mit Strom versorgt. Nach der Installation der Treiber von der Lindy Webseite wird der Kartenleser am Computer angeschlossen. Nun kann die Chipkarte eingesteckt und verwendet werden. Lindy USB 2.0 Smart Card Reader - SmartCard-Leser - USB Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | SmartCard-Leser - mit Kontakt | | Schnittstellen Typ | USB | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Verlängerungskabel - 1.5 m | | Gerätefunktionen | Stromversorgung über USB | | Kennzeichnung | FCC, WEEE | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Driver | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | Erweiterungssteckplätze | 1 x Smart Card |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |