Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6295111
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     ID0120
EAN/GTIN:
     4052792029864
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Sie vermissen den rechten Ziffernblock an Ihrer Notebooktastatur? Die numerischen Zusatztastatur von LogiLink lässt sich einfach an der USB Schnittstelle anschließen und ermöglicht Ihnen Zahlen und Funktionen wie im rechten Block an einer Standardtastatur einzugeben. Es werden keine Treiber benötigt und die Stromversorgung erfolgt über den USB Port.
LogiLink - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
8.2 cm
Tiefe
12.4 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
34 Zwei-Wege-HF-Kanäle
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Tastenanzahl
18
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Typ
Typ AAA
Erforderliche Anzahl
1
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.