Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1000GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5" 1 TB
HPE 1000GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5" 1 TB
Artikel-Nr.:
     C1002-6290103
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     656108-001
EAN/GTIN:
     5712505326855
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt.
HPE Midline - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - mit HP SmartDrive-Träger
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
HP SmartDrive-Träger
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL420c Gen8 (2.5"), BL460c Gen8 (2.5"), BL465c Gen8 (2.5"), BL660c Gen8 (2.5"), BL660c Gen8 Performance (2.5"), DL360e Gen8 (2.5"), DL360e Gen8 Base (2.5"), DL360e Gen8 Entry (2.5"), DL360e Gen8 Performance (2.5"), DL360e Gen8 Special Server (2.5"), DL360p Gen8 (2.5"), DL360p Gen8 CMS (2.5"), DL360p Gen8 Performance (2.5"), DL380e Gen8 (2.5"), DL380e Gen8 Base (2.5"), DL380e Gen8 Entry (2.5"), DL380e Gen8 High Performance (2.5"), DL380e Gen8 Storage (2.5"), DL380p Gen8 Performance (2.5"), DL380p Gen8 Special (2.5"), DL385p Gen8 (2.5"), DL385p Gen8 Dedicated Workload (2.5"), DL385p Gen8 Entry (2.5"), DL385p Gen8 Maximized Consolidation (2.5"), DL385p Gen8 Storage (2.5"), DL385p Gen8 Storage Centric (2.5"), DL388p Gen8 Base (2.5"), DL560 Gen8 (2.5"), DL560 Gen8 Base (2.5"), DL560 Gen8 Entry (2.5"), DL560 Gen8 Performance (2.5"), MicroServer Gen8 (2.5"), MicroServer Gen8 Base (2.5"), MicroServer Gen8 Base Starter Kit (2.5"), MicroServer Gen8 Entry (2.5"), ML110e Gen8 (2.5"), ML310e Gen8 (2.5"), ML310e Gen8 Base (2.5"), ML310e Gen8 Entry (2.5"), ML310e Gen8 Performance (2.5"), ML350e Gen8 (2.5"), ML350e Gen8 Base (2.5"), ML350e Gen8 Entry (2.5"), ML350e Gen8 Performance (2.5"), ML350e Gen8 v2 (2.5"), ML350p Gen8 (2.5"), ML350p Gen8 Special Server (2.5"), SL210t Gen8 (2.5"), SL210t Gen8 1U Node (2.5"), SL230s Gen8 1U Left Half Width Tray (2.5"), SL250s Gen8 2U Left Half Width Tray (2.5"), SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Left Tray (2.5"), SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Right Tray (2.5"), SL250s Gen8 Base 2U Left Half Width Tray (2.5"), SL250s Gen8 Base 2U Right Half Width Tray (2.5"), SL270s Gen8 1U Left Half Width Tray (2.5"), SL270s Gen8 1U Right Half Width Tray (2.5"), SL270s Gen8 Base 4U Left Half Width Tray (2.5"), SL270s Gen8 Base 4U Right Half Width Tray (2.5"), SL270s Gen8 SE 4U Left Tray (2.5"), SL270s Gen8 SE 4U Right Tray (2.5"), SL4540 Gen8 (2.5"), SL4540 Gen8 Tray 2x Node Server (2.5"), WS460c Gen8 (2.5")
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.