| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6281817 Herst.-Nr.: 4111c EAN/GTIN: 3329680411102 |
| |
|
| | |
| Clairefontaine TROPHEE PPP - Türkisblau - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 100 Blatt Normalpapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | | Kennzeichnung | ISO 9706 | | Farbkategorie | Blau | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Normalpapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Medienfarbe | Türkisblau | | Enthaltene Menge | 100 Blatt | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 80g, druckerpapier, druckerpapier a4 |
| | |
| |