Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine TROPHEE PPP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6281815
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4107c
EAN/GTIN:
     3329680410709
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine TROPHEE PPP - Kanariengelb - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 100 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Kanariengelb
Enthaltene Menge
100 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0483* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.