Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine TROPHEE PPP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6281814
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4104c
EAN/GTIN:
     3329680410402
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine TROPHEE PPP - Elfenbein - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 100 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Beige
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Elfenbein
Enthaltene Menge
100 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0534* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.