Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine TROPHEE PPP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6281813
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4101c
EAN/GTIN:
     3329680410105
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine TROPHEE PPP - Blau - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 100 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Blau
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Blau
Enthaltene Menge
100 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,021* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.