Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1400g2D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6281576
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1400G2D-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Voyager 1400g, eine Weiterentwicklung der international renommierten linearen Handscanner der Voyager-Serie, liest lineare Barcodes aus allen Richtungen und kann direkt beim Kauf oder jederzeit später mit einem preiswerten Scanmodul für PDF- und 2D-Barcodes nachgerüstet werden. Das vielseitige und zuverlässige Gerät, das etwa so schnell wie ein Laserscanner arbeitet, lässt sich an Ihre derzeitigen und auch zukünftigen Anforderungen anpassen und hält damit die Gesamtbetriebskosten niedrig. Da viele Unternehmen keine Zusatzfunktionen benötigen, die über das Lesen von linearen Barcodes und 2D-Barcodes hinausgehen, sind sie natürlich auch nicht bereit, den Preis für einen voll ausgestatteten Area-Imaging-Scanner zu zahlen. Der Voyager 1400g ist die perfekte Lösung: Unnötige Zusatzfunktionen wie erweiterte Bilderfassung und Weiterverarbeitung wurden weggelassen, und Sie erhalten einen PDF- und 2D-Barcode-Scanner zu einem extrem günstigen Preis. Der Voyager 1400g bietet Unternehmen, die die Vielseitigkeit der Area-Imaging-Technologie benötigen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der von einem Unternehmen mit 15-jähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Area-Imaging-Lösungen gefertigte Area-Imaging-Scanner Voyager 1400g von Honeywell ist eine rundum lohnende Investition.
Honeywell Voyager 1400g2D - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GS, ICES-003, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, cULus, IP42, IEC 60950-1 Second Edition
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
2 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom
400 mA (Betrieb), 90 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
119 g
Barcode
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
Reduced Space Symbology (RSS), gegen elektrostatische Entladung geschützt
Scanfeldbreite
35 cm
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
35%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, Aztec-Code, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, Chinesische Post, Codablock F, EAN-UCC Composite, MSI-3, Micro QR-Code, Code 93i, China Han Xin Code
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.