Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array P441/4GB with FBWC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6247935
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     726825-B21
EAN/GTIN:
     4514953615465
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Möchten Sie zusätzlichen Speicher hinzufügen, verfügen aber nicht über ausreichend Platz im Server? Der HPE Smart Array P441 Controller ist ein kompakter SAS-RAID-Controller mit 12 Gbit/s und PCIe3 x8, der Speicherleistung der Enterprise-Klasse, mehr externe Skalierbarkeit und Datenschutzfunktionen für ausgewählte HPE ProLiant Gen9 Rack- und Tower-Server bereitstellt. Er ist mit acht externen physischen Verbindungen ausgestattet und bietet eine höhere Serververfügbarkeit durch Bereitstellung erweiterter Speicherfunktionen, einschließlich Online-Migration auf RAID-Ebene (zwischen beliebigen RAID-Ebenen) mit Flash-Backed Write Cache (FBWC), globalem Online-Spare und präventiven Warnungen. Dieser Controller umfasst ortsungebundenen FBWC, mit dem die Daten im Cache auf einen neuen Controller migriert werden können. Die Gen9 Controller unterstützen den HPE Smart Storage-Akku, der die Unterstützung für mehrere Smart Array Controller ermöglicht und so für einen einfachen Upgrade-Prozess sorgt.
HPE Smart Array P441/4GB with FBWC - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8 - für Apollo 4510 Gen9; ProLiant DL20 Gen9, DL560 Gen9, ML30 Gen9, XL270d Gen9; StoreEasy 1450
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6, SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86, Microsoft Windows Server 2012, SuSE Linux Enterprise Server 11 x64 Edition, VMware ESXi 5.0 update 2, VMware ESXi 5.1 update 1, VMware vSphere 5.5
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
200
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
4 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.72 cm
Tiefe
24.13 cm
Höhe
19.05 cm
Gewicht
450 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4510 Gen9 ¦ HPE Modular Smart Array 2040 10Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle, 2040 Dual Controller SFF Bundle, 2040 FC Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle ¦ HPE ProLiant DL180 Gen9, DL20 Gen9 Solution, DL380 Gen9 High Performance, DL560 Gen9 Entry, ML30 Gen9 Entry, ML30 Gen9 Solution, XL170r Gen9, XL270d Gen9 ¦ HPE StoreEasy 1450, 1850
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (außerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,92*
€ 454,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,87*
€ 453,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,41*
€ 440,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,14*
€ 397,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
691968-B21
ab € 26,02*
Zubehör
HP
716195-B21
ab € 32,00*
Zubehör
HP
716197-B21
ab € 40,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.