| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6247127 Herst.-Nr.: 656107-001 EAN/GTIN: 5712505179444 |
| |
|
| | |
| Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt. HPE Midline - Festplatte - 500 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - mit HP SmartDrive-Träger Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 500 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | Kombiniert mit | HP SmartDrive-Träger | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant BL420c Gen8 (2.5"), BL460c Gen8 (2.5"), DL160 Gen8 (2.5"), DL160 Gen8 Base (2.5"), DL160 Gen8 Entry (2.5"), DL160 Gen8 Performance (2.5"), ML310e Gen8 (2.5"), ML310e Gen8 Base (2.5"), ML310e Gen8 Entry (2.5"), ML310e Gen8 Performance (2.5"), ML310e Gen8 v2 (2.5"), ML310e Gen8 v2 Base (2.5"), ML310e Gen8 v2 Enty (2.5"), ML310e Gen8 v2 Performance (2.5"), SL230s Gen8 1U Left Half Width Tray (2.5"), SL230s Gen8 1U Left Tray (2.5"), SL230s Gen8 1U Right Half Width Tray (2.5"), SL230s Gen8 1U Right Tray (2.5"), SL230s Gen8 Base 1U Left Tray Server (2.5"), SL230s Gen8 Base 1U Right Tray Server (2.5"), SL250s Gen8 2U Left Half Width Tray (2.5"), SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Left Tray (2.5"), SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Right Tray (2.5"), SL250s Gen8 2U Right Half Width Tray (2.5"), SL250s Gen8 Base 2U Left Half Width Tray (2.5"), SL250s Gen8 Base 2U Left Tray Server (2.5"), SL250s Gen8 Base 2U Right Half Width Tray (2.5"), SL250s Gen8 Base 2U Right Tray Server (2.5"), SL250s Gen8 Left Tray (2.5"), SL250s Gen8 Right Tray (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 500gb, festplatte sata, sata festplatte 2.5 zoll |
| | |
| |