Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Integrated RAID Module RMS3CC080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6240266
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RMS3CC080
EAN/GTIN:
     5032037060448
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Intel Integrated RAID Module RMS3CC080 - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSI3108
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
128
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
1 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,31*
€ 384,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,94*
€ 380,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,03*
€ 370,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,53*
€ 363,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,00*
€ 335,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.