Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo FRU81Y9727 Interne Festplatte 500 GB
Lenovo FRU81Y9727 Interne Festplatte 500 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-6239693
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y9727
EAN/GTIN:
     5711045909207
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 500 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - (CRU) - Tier 1 - für BladeCenter HS22; System x3100 M5; x3250 M4; x3300 M4; x35XX M4; x36XX M3; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
70 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
14.8 mm
Gewicht
183 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
500 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS22 7870 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo System x3100 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (2.5"), 7327 (2.5"), 7328 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5"), 4251 (2.5"), 4252 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5"), 7378 (2.5"), 7379 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5"), 7380 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5"), 7944 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5"), 7377 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5"), 7945 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.