Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 628180-001 Interne Festplatte 3.5 Zoll 3000 GB Serial ATA II
Hewlett Packard Enterprise 628180-001 Interne Festplatte 3.5 Zoll 3000 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-6239506
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     628180-001
EAN/GTIN:
     5711045586774
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt.
HPE Midline - Festplatte - 3 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
3 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Modular Disk System 600 ¦ HPE ProLiant DL160 G6 (3.5"), DL160 G6 Special Server (3.5"), DL165 G7 Base (3.5"), DL180 G6 (3.5"), DL180 G6 Special Server (3.5"), DL185 G5, DL185 G5 Special Server, DL320 G6 (3.5"), DL320 G6 Entry, DL320 G6 High Efficiency, DL320 G6 Performance, DL380 G7 (3.5"), ML150 G6 ¦ HPE StorageWorks Disk Enclosure D2600 ¦ HPE StorageWorks Modular Disk System 600, 600 with two Dual Port I/O Module System ¦ HPE StorageWorks Network Storage System X1400 G2, X1500 G2, X1600 G2 (3.5" LFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,04*
€ 329,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.