Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Common Access Card Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox CAC-Leser-Kit (nur US DOD)
Xerox CAC-Leser-Kit (nur US DOD)
Artikel-Nr.:
     C1002-6234641
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497K15600
EAN/GTIN:
     8592978280543
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Xerox Common Access Card Reader - SmartCard-Leser - für VersaLink C7020/C7025/C7030; WorkCentre 58XX, 5945/5955, 59XX, 6655, 72XX, 78XX, 7903
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
SmartCard-Leser
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
0.1 cm
Transporttiefe
19.7 cm
Transporthöhe
5.7 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030 ¦ Xerox WorkCentre 5845, 5845/5855, 5855, 5865, 5865/5875/5890, 5875, 5890V_F, 5945, 5945/5955 base, 5945V_F, 5955, 5955V_F, 5955V_K, 6655i, 7220/7225 Base, 7220/PTXF2, 7220/PXF2I, 7220V_S, 7220V_T, 7225V_S, 7225V_T, 7830, 7830/35, 7835, 7845, 7845/55, 7855, 7903V_F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.