Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan I QM2430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6230933
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QM2430-BK-433K1
EAN/GTIN:
     5712505218907
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der QuickScan QM2400 2D Imager ist ein Multitalent und damit ideal für Anwendungen am POS-Checkout sowie für Preisüberprüfungen und Regalauffüllung. Auch bei Zugangskontrollsystemen auf Messen und Veranstaltungen sorgt er für schnelle und sichere Abläufe. Ausgestattet mit der Schmalbandfunk Lösung, STAR2.0 Cordless System steht der QM2400 2D Imager für sichere Funkkommunikation. Das System verhindert Störungen mit bestehender Wi-Fi Infrastruktur und wird kaum durch Hindernisse wie Betonwände oder Holz-/Metallregale beeinträchtigt. Zeichnet sich der QuickScan QBT2400 Imager durch sein innovatives Beleuchtungs- und Zielsystem aus. Dieses reduziert die visuelle Belastung für den Anwender auch an scan-intensiven Arbeitstagen. Es basiert auf einer sanften, dunkelroten Beleuchtung, und zwei blauen LED Dreiecken, für die Markierung des Zielbarcodes. Mit steigender Beliebtheit von 2D-Codes ist auch die Nachfrage für passende Lösungen gewachsen. Der QuickScan QM2400 erfüllt mit seinem einzigartigen Preis-/Leistungsverhältnis alle Anforderungen - inklusive der Erfassung von Codes auf Mobiltelefonen und Kundenkarten.
Datalogic QuickScan I QM2430 - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - RF(433 MHz)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Wireless Connectivity
RF
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Cradle
Kennzeichnung
RoHS, IP42, China RoHS
Stromversorgung
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Software
Software inbegriffen
Datalogic Aladdin
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.1 cm
Tiefe
9.1 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
200 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
RF(433 MHz)
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
Green Spot-Technologie
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
610-650 nm
Max. Gebrauchsdistanz
35 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, MacroPDF417, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastaturweiche ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
BC2030-BK-433
ab € 77,54*
Zubehör
Datalogic
STD-QD24-WH
ab € 13,64*
Zubehör
Datalogic
STD-QD24-BK
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.