Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6225653
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B3M78A#B19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset hp
HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher.
HP - (220 V) - LaserJet - Wartungskit - für LaserJet Enterprise MFP M630; LaserJet Enterprise Flow MFP M630
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Transportbreite
48.4 cm
Transporttiefe
29.6 cm
Transporthöhe
27.1 cm
Transportgewicht
4.72 kg
Herstellergarantie
Service und Support
90 Tage Garantie
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Wartungskit (220 V)
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 225000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Enterprise MFP M630dn, MFP M630f, MFP M630h ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z ¦ HP LaserJet Managed MFP M630hm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP M630hm, MFP M630zm, MFP M830zm
Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.