Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red Plus WD60EFRX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Red Interne Festplatte 6 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 6 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Red Interne Festplatte 6 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6212990
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD60EFRX
EAN/GTIN:
     8592978014896
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die WD Red Plus bietet geballte Leistung für die NAS-Umgebungen kleiner und mittlerer Unternehmen und erhöhte Workloads in Heim- und Kleinbüros. Sie ist für die Archivierung, das Teilen von Inhalten und den Aufbau von RAID-Arrays in Systemen mit ZFS und anderen Dateisystemen optimiert. Die Festplatten sind für NAS-Systeme mit bis zu 8 Laufwerksschächten konzipiert und getestet und sorgen beim Speichern und Teilen ihrer wertvollen privaten und geschäftlichen Dateien für die nötige Flexibilität, Vielseitigkeit und Sicherheit.
WD Red Plus WD60EFRX - Festplatte - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 64 MB - für My Cloud EX2; EX4; PR2100; PR4100
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
750 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
6 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), IntelliPower, Advanced Format-Technologie, NAS-kompatibel, NASware-Technologie, 3D Active Balance Plus, Shingled Magnetic Recording (SMR), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.3 Watt (Lesen) ¦ 5.3 Watt (Schreiben) ¦ 3.4 Watt (Leerlauf) ¦ 0.4 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
25 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Schocktoleranz
65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 250 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
175 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
600,000
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
WD My Cloud EX2 ¦ WD My Cloud EX4 ¦ WD My Cloud PR2100 ¦ WD My Cloud PR4100
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / Windows 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.