Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD NAS WDBMMA0060HNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6212944
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBMMA0060HNC-ERSN
EAN/GTIN:
     5054533766068
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Diese speziell für NAS-Systeme mit bis zu 8 Einschüben entwickelten Festplatten erfüllen die hohen Anforderungen für NAS-Systeme im Heimnetz oder in kleinen Büros.
WD NAS WDBMMA0060HNC - Festplatte - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
102 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
6 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
IntelliPower, NAS-kompatibel, NASware-Technologie, 3D Active Balance Plus
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Lokalisierung
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.2 ms
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,66*
€ 273,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.