Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M545 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6212236
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004055
EAN/GTIN:
     5099206049642
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die kompakte M545 ist einfach zu transportieren und für alle geeignet, die eine kleinere Maus bevorzugen.
Logitech M545 - Maus - optisch - 5 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.85 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
3.83 cm
Gewicht
95 g
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA-Alkali-Batterie
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Linux Kernel 2.6 oder höher, Windows 8
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Batterieanzeige, Ein/Aus-Schalter, Logitech Unifying-Empfänger, 2 seitliche Tasten
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 25 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transporttiefe
9.2 cm
Transporthöhe
22 cm
Transportgewicht
143 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.