Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon OPN 2006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6203348
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     13336
EAN/GTIN:
     5712505119235
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Opticon OPN 2006 - Barcode-Scanner - tragbar - Linear-Imager - 100 Scans/Sek. - decodiert - USB, Bluetooth 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Nackenband
Kennzeichnung
VCCI, FCC, RoHS, FDA, JIS C 6802 Class 2, IEC 60825-1 Class 2
Stromversorgung
Batterie
Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.2 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
6.2 cm
Gewicht
29 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB, Bluetooth 3.0
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Linear-Imager
Scangeschwindigkeit
100 Scans/Sek.
Funktionen
Echtzeituhr
Scanfeldbreite
6 cm - 30 mm
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige, Vibration
Pitch (Grad)
50
Skew (Grad)
80
Print Contrast Signal (PCS)
45%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, IATA, ISBN, Telepen, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Chinesische Post, Koreanische Post, Trioptic Code, ISSN, UK-Plessey, S-Code
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x mini-USB
Arbeitsspeicher
RAM
96 KB
Flash
512 KB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.