| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6202124 Herst.-Nr.: 1782 EAN/GTIN: 3329680178203 |
| |
|
| | |
| Trophée garantiert eine gleichbleibende hohe Qualiät der Farbpalette mit warmen und kühlen Farben - alle lichtecht. Schön- und Wiederdruck und eine hohe Opazität erlauben hochwertige Drucke. Die homogene Struktur des Papiers garantiert Ihnen fehlerfreie und staufreie Ausdrucke. Clairefontaine Trophée - Intensive Red - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt gefärbtes Papier Weitere Informationen: Verschiedenes | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | | Kennzeichnung | ISO 9706 | | Farbkategorie | Rot | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Gefärbtes Papier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Medienfarbe | Intensive Red | | Enthaltene Menge | 500 Blatt | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 80g, druckerpapier, clairefontaine kopierpapier |
| | |
| |