Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Production Printing SmartMatt IJM153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon IJM153 Fotopapier Weiß Matte
Canon IJM153 Fotopapier Weiß Matte
Artikel-Nr.:
     C1002-6200720
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97002888
EAN/GTIN:
     8713878091583
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Das IJM153 SmartMatt Papier ist ein mit einer Sperrschicht beschichtetes Papier für vollfarbige Anwendungen und technische Zeichnungen. Das Papier ist auf einer Seite mit einer Injekt-rezeptiven Beschichtung und auf der anderen Seite mit einer Ausgleichsbeschichtung versehen. Ideale Ergebnisse werden durch den Einsatz pigmentierter Tinten erzielt.
Canon Production Printing SmartMatt IJM153 - Matt - 190 Mikron - Rolle (91,4 cm x 30 m) - 180 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 30 m)
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
180 g/m²
Medienstärke
190 Mikron
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
145
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.