Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra GK Series GK420d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6192203
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     GK4H-202520-000
EAN/GTIN:
     5712505719480
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Beschriftungs-Gerät
Die zuverlässigen Zebra GK420 Healthcare-Drucker für den klinischen und medizinischen Bereich sind besonders robust konstruiert und verfügen über verschiedene elektrische Zertifizierungen.
Zebra GK Series GK420d - Healthcare - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (10,8 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - parallel, USB, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, EPL2
Enthaltene Schriftarten
16 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Funktionen
Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - s/w - Rolle (10,8 cm)
Schnittstelle
Parallel, USB, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Japanische Post, Plessey, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A, Standard 2 of 5
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (10,8 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Tag-Material
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
108 mm x 991 mm
Max. Drucklänge
991 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 12.7 mm, 37.1 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19 mm x 9.7 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, NOM, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CB, CCC, FCC Part 15, IRAM, AAMI, NRTL, IEC 60601-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Power Factor Korrektur
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ZebraDesigner
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.1 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
1.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
3.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel - Centronics 36-Polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,78*
€ 736,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,16*
€ 714,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,55*
€ 687,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,03*
€ 679,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,68*
€ 663,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.