Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Hyperion Fury G402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6191148
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004067
EAN/GTIN:
     5099206051768
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Ausgereifte Sensor-Technologie für ultraschnelles Gaming. Hyperion Fury kombiniert einen optischen Sensor mit der Delta Zero Technologie von Logitech und unserem exklusiven Fusion Engine Hybrid-Sensor für Abtastgeschwindigkeiten von mehr als 500 IPS.
Logitech Hyperion Fury G402 - Maus - Für Rechtshänder - 8 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Tiefe
13.6 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
144 g
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, seitliche Griffflächen aus Gummi, On-the-fly-DPI-Switch mit 4-Stufen-LED-Anzeige, Fusion Engine, ARM 32-Bit-Prozessor
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Tasten
8
Bewegungsauflösung
4000 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
1 ms Reaktionszeit, 16 G Maximalbeschleunigung, 500+ Zoll pro Sekunde, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 240 - 4000 dpi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,79*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.810,51*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 164,00*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 155,49*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 207,69*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,20*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 96,78*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,52*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 142,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 110,31*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,00*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 115,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.