Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6183334
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G7U67AA
EAN/GTIN:
     0888793407547
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Profitieren Sie von verschlüsseltem Datenschutz und verbesserter System- und Anwendungsleistung mit dem HP SATA SED Opal2 SSD mit 256 GB.
HP - SSD - verschlüsselt - 256 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.0 - für Workstation Z1 G3, Z2 G4, Z2 G5, Z4 G4, Z640 (2.5" SFF), Z8 G4; ZCentral 4R
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
256-Bit-AES
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z1 G3, Z2 G4, Z2 G5, Z4 G4, Z640 (2.5" SFF), Z8 G4 ¦ HP ZCentral 4R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,32*
€ 629,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,64*
€ 623,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,69*
€ 598,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,16*
€ 580,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,52*
€ 542,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.