| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6182765 Herst.-Nr.: S26391-F1383-L830 EAN/GTIN: 4053162970106 |
| |
|
| | |
| Fujitsu Highspeed - SSD - 256 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für LIFEBOOK E544, E554 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 256 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu LIFEBOOK E544, E554 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd 256 gb festplatte laptop, ssd, fujitsu ssd |
| | |
| |